Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 600V; If: 500A; INT-A-Pak; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKEF500/06PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKEF500/06PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.