Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 300A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKEU300/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKEU300/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,47V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: HEXFRED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.