Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; If: 165A; Ifsm: 4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKJ166/08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKJ166/08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKJ166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.