Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 1,6kV; If: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKJ166/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKJ166/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKJ166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.