Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1kV; 105A; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU105/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU105/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,98V
Herstellerserie: VS-VSKU105
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.