Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU71/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU71/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 115A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKU71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.