Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; 95A; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU91/04
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU91/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,73V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-VSKU91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.