Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; 230A; Igt: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV230-08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV230-08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 510A
Vorwärtsspannung max.: 1,59V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 7,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,03V
Herstellerserie: VS-VSKV230
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.