Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 1kV; 60A; Ifmax: 95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV56/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV56/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 95A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKV56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.