Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 1,6kV; 60A; Ifmax: 95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV56/16
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV56/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 95A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKV56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.