Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Audiocodec; I2S,SPI,UART; SMD; LQFP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Audiocodec; I2S,SPI,UART; SMD; LQFP48
IC: Schnittstelle; Audiocodec; I2S,SPI,UART; SMD; LQFP48
Artikel-Nr.:
     2805-VS1053B-L
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1053B-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VLSI
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: SPI;UART;I2S
Peripherie: watchdog
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: sample rate converter;bass/treble control;headphone driver;playback time counter;stereo D/A;tolerance of bit errors
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Bediente Formate: Ogg Vorbis;MP3;WMA;AAC;MIDI;FLAC
Integrierten Schaltkreises-Art: Audiocodec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.