Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 39mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1V220MC054000CE0
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     VS1V220MC054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Betriebsstrom: 39mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,08*
€ 990,1752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 815,76*
€ 970,7544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 774,72*
€ 921,9168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,96*
€ 900,7824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,04*
€ 869,9376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.