Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; 70°; Aufl.Kam: 160x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; 70°; Aufl.Kam: 160x120
Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; 70°; Aufl.Kam: 160x120
Artikel-Nr.:
     2805-VS290-32
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS290-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Akku-Inspektionskamera
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Display-Auflösung: 320x240
Öffnungswinkel: 70°
Abmessungen: 1200x480x200mm
Passendes Zubehör: VSC-IR32
Blickfeld: 57° horizontal x 44° vertikal
Standardausstattung: USB-Kabel;Armband;Ladegerät/Netzteil;Koffer;16GB SD Speicherkarte;Sonde mit Wärmebildkamera;Videoskop-Display
Messgerät-Eigenschaften: breite Farbpalette;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs;Schärfeeinstellung des MSX Wärmebildes;SD-Karteneingang;einstellbarer Emissionsgrad;
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Temperaturmessbereich: -10...400°C
Sondenlänge: 2m
Bediente Formate: JPEG
Kamerauflösung: 160x120
Thermische Empfindlichkeit (NETD): 100mK
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.039,00*
€ 5.224,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.233,01*
€ 5.433,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.433,36*
€ 6.465,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.404,33*
€ 6.431,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.289,45*
€ 6.294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.245,29*
€ 6.241,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.233,01*
€ 6.227,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
VS290-00
ab € 1.778,87*
Sonstiges
FLIR Systems
T911633ACC
ab € 64,76*
Sonstiges
FLIR Systems
VSC-IR32
ab € 2.223,96*
Sonstiges
FLIR Systems
T199330ACC
ab € 132,30*
Sonstiges
FLIR Systems
T199425ACC
ab € 170,95*
Sonstiges
Teledyne FLIR
VSC-IR21
ab € 1.919,88*
Sonstiges
Teledyne FLIR
VSC-IR33
ab € 2.432,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.