Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; Tochpanel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; Tochpanel: ja
Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; Tochpanel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-VS80-KIT-2
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80-KIT-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,6V 9800mAh x1
Dichtheitsklasse: IP54
Schnittstelle: USB;WiFi;microSD
Display-Auflösung: 1024x600
Abmessungen: 527,5x300x155mm
Passendes Zubehör: VS80A2-45-1RM;VS80A4-60-2RM;VS80C10-25RM;VS80C2-49-1RM;VS80C55-1RM;VS80CHD-55-1RM;VS80CIR-21
Standardausstattung: Armband;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Halsgurt;Kopfhörerset;Adapter;Koffer;Sonnenschutz;HDMI Kabel;32GB MicroSD Speicherkarte;Sonde mit Kamera;USB C / USB A-Kabel
Messgerät-Eigenschaften: Möglichkeit, einen zusätzlichen Bildschirm anzuschließen
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,6V 9800mAh x1
Anschlüsse für das Land: Australien;USA;Großbritannien;Europa
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.608,34*
€ 2.742,11*
Frei Haus
ab € 3.235,94*
€ 3.500,37*
Frei Haus
ab € 3.433,24*
€ 3.595,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.742,11*
€ 3.263,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,96*
€ 3.245,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.656,70*
€ 3.161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.618,23*
€ 3.115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,34*
€ 3.103,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2.608,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.