Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1,5m; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VSFK50002515-BL
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     VSFK 5000 / 2.5 / 150 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 25mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: mit Schutz;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.