Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VSFK87012.5150-OR
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     VSFK 8701 / 2.5 / 150 / OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: orange
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 1kV
Max. Kontaktwiderstand: 22mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.