Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 0805; 850nm; 60°; SMD; Abm: 2x1,25x0,8mm; 100mA; 1,8÷2,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-VSMY5850X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY5850X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 1,8...2,1V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 850nm
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 2x1,25x0,8mm
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 850nm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,34*
5
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.