Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 0805; 890nm; 60°; SMD; Abm: 2x1,25x0,8mm; 100mA; 1,8÷2,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-VSMY5890X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY5890X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 1,8...2,1V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 890nm
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 2x1,25x0,8mm
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot-diode 100ma
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,42*
5
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,53*
1 Tag
34196
1
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 1,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.