Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 10VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 21mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VT1A220MB054000CE0
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     VT1A220MB054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Betriebsstrom: 21mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48.000 Stück (ab € 0,01923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 999,36*
€ 1.189,2384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 996,96*
€ 1.186,3824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 955,68*
€ 1.137,2592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,40*
€ 1.116,696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 923,04*
€ 1.098,4176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.