Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 16VDC; Ø8x10,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VT1C331MF105000CE0
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     VT1C331MF105000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 16V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.