Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; THT; 940nm; 725÷1150nm; 30nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; THT; 940nm; 725÷1150nm; 30nA
Fotodiode; THT; 940nm; 725÷1150nm; 30nA
Artikel-Nr.:
     2805-VTD34FH
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTD34FH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Excelitas
Montage: THT
Einheitspreis: Nein
Wellenlänge λd: 725...1150nm
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 30nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,45mm2
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.