Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 880nm; 20mW; 8°; THT; Abm: Ø6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 880nm; 20mW; 8°; THT; Abm: Ø6,4mm
IR Sender; 880nm; 20mW; 8°; THT; Abm: Ø6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-VTE1295H
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTE1295H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Excelitas
Montage: THT
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 880nm
Leuchtwinkel:
Abmessungen: Ø6,4mm
Optische Leistung: 20mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.