Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 16A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 16A; THT
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 16A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-VTO39-08HO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VTO39-08HO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 16A
Gatestrom: 25/50mA
Strom im max. Impuls: 180A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.