Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 180A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUO120-12NO2T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO120-12NO2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,16V
Vorwärtsstrom: 180A
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.