Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 150A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUO125-12NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO125-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-C
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,07V
Vorwärtsstrom: 150A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.