Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 240A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUO190-12NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO190-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,07V
Vorwärtsstrom: 240A
Strom im max. Impuls: 2,8kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.