Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 240A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 240A
Artikel-Nr.:
     2805-VUO192-16NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO192-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-E flat
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 240A
Strom im max. Impuls: 2,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul - slim
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.