Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 80A; Ifsm: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 80A; Ifsm: 600A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 80A; Ifsm: 600A
Artikel-Nr.:
     2805-VUO80-18NO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO80-18NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,14V
Vorwärtsstrom: 80A
Strom im max. Impuls: 600A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.