Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 167A; PWS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VVZ175-16IO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VVZ175-16IO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 167A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 1,35kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.