Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 45A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VVZ40-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VVZ40-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-B-Pack
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,52V
Vorwärtsstrom: 45A
Gatestrom: 65/80mA
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.