Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsverteiler; Buchsen: 3; 16A; EXTREM; rot,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versorgungsverteiler; Buchsen: 3; 16A; EXTREM; rot,grau
Versorgungsverteiler; Buchsen: 3; 16A; EXTREM; rot,grau
Artikel-Nr.:
     2805-W-01151
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-01151
EAN/GTIN:
     5906197302208
Hersteller: KEL
Farbe: rot;grau
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Adern: 3
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgungsverteiler
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 3
Ausführung: mit Erdung
Herstellerserie: EXTREM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.