Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; Gummi; schwarz; 5m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; Gummi; schwarz; 5m; 16A
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; Gummi; schwarz; 5m; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-W-01167
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-01167
EAN/GTIN:
     5906197302505
Hersteller: KEL
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP54
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05RR-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 3
Ausführung: mit Erdung
Herstellerserie: EXTREM
Steckverbinder Farbe: schwarz
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.