Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; PUR; blau; 10m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; PUR; blau; 10m; 16A
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 3; PUR; blau; 10m; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-W-01181
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-01181
EAN/GTIN:
     5906197303137
Hersteller: KEL
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP54
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: blau
Leitungs-Art: H07BQ-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 16A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 3
Ausführung: mit Erdung
Herstellerserie: EXTREM
Steckverbinder Farbe: blau;schwarz
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.