Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 10m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 10m; 10A
Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 10m; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-W-01526
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-01526
EAN/GTIN:
     5902273400295
Hersteller: KEL
Nennspannung: 230V
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H03VV-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/17 (C) Stecker;CEE 7/17 (C) Steckdose
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.