Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 15m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 15m; 10A
Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 15m; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-W-01527
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-01527
EAN/GTIN:
     5902273400301
Hersteller: KEL
Nennspannung: 230V
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H03VV-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 15m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/17 (C) Stecker;CEE 7/17 (C) Steckdose
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.