Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß; 2,5A
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß; 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-W-97149
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-97149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 230V
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: OMY;H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Form Leitungsquerschnitt: flach
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/16 (C) Stecker
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.