Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 4m; schwarz; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 4m; schwarz; 16A
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 4m; schwarz; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-W-97257
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-97257
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H07RN-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 4m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.