Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 5m; schwarz; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 5m; schwarz; 16A
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; 5m; schwarz; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-W-97259
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-97259
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H07RN-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.