| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-W-97371 Herst.-Nr.: W-97371 EAN/GTIN: 5902273402930 |
| |
|
| | |
| Hersteller: KEL Nennspannung: 230V Dichtheitsklasse: IP20 Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Anwendung der Leitungen: extern;innen Kabellänge: 30m Betriebsstrom max.: 16A Einheitspreis: Nein Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose Eigenschaften des Verbindungskabels: thermische resetfähige Sicherung Buchsenanzahl: 4 Ausführung: Trommel Herstellerserie: STANDARD Aderquerschnitt: 1,5mm2 Kabelaufbau: 3x1,5mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | KEL: | KEL |
|
| | |
| | | |
| |