Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x2,5mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel,SCHUKO Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x2,5mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel,SCHUKO Stecker
Kabel; 3x2,5mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel,SCHUKO Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-W-98454
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-98454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
16a cee-stecker ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP44
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: blau
Leitungs-Art: H07RN-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) Stecker;SCHUKO Stecker
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 3x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.