Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; PUR; 3,8m; schwarz; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W-98547
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-98547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
cee-stecker 10a
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 230V
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05BQ-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 3,8m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.