Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 4; PUR; blau; 20m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 4; PUR; blau; 20m; 16A
Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 4; PUR; blau; 20m; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-W-99247
Hersteller:
     KEL
Herst.-Nr.:
     W-99247
EAN/GTIN:
     5902273412595
Hersteller: KEL
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP44
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: blau
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: H07BQ-F
Anzahl Adern: 3
Anwendung der Leitungen: Handwerkzeuge;Sensorversorgung 0,6/1 kV;Kühlräume;industrielle Werkzeuge;für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen;Motoren
Kabellänge: 20m
Betriebsstrom max.: 16A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Eigenschaften des Verbindungskabels: thermische resetfähige Sicherung;Metalltrommel
Buchsenanzahl: 4
Ausführung: mit Erdung;Trommel;mit unbeweglichen Buchsen
Herstellerserie: PB-HEAVY
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KEL:
KEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.