Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-W01G-E4/51
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     W01G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: WOG
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
100
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,68*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,235*
€ 0,846*
3 Tage
23599
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 1,287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
W01G
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.