Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 4
IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-W5100S-Q
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5100S-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Frequenz max.: 70MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: SPI;8bit BUS
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;TCP/IP
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
TX/RX Puffergröße: 16 kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.