Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: W5100S; 3,3VDC; 24x20x2,6mm; Ethernet,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W5100SIO
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5100SIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;PCB randart
Ausgangsraster: 2,54mm
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Äußere Abmessungen: 24x20x2,6mm
Schnittstelle: SPI;Ethernet
Anzahl Pole: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;TCP/IP
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
TX/RX Puffergröße: 16 kB
Komponenten: W5100S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.