Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC
IC: Ethernet Controller; SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-W5200
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: SPI
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;TCP/IP
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
TX/RX Puffergröße: 32 kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 9,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.