Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 8/16bit BUS; LQFP100; -40÷85°C; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 8/16bit BUS; LQFP100; -40÷85°C; Ch: 8
IC: Ethernet Controller; 8/16bit BUS; LQFP100; -40÷85°C; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-W5300
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: 8/16bit BUS
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;DMA;TCP/IP
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
TX/RX Puffergröße: 128 kB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 12,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 270 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 450 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 540 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.