Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; SPI; LQFP48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; SPI; LQFP48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC
IC: Ethernet Controller; SPI; LQFP48; -40÷85°C; Ch: 8; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-W5500
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: SPI
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;TCP/IP
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
TX/RX Puffergröße: 32 kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.