Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: W5100; 3,3VDC; 24x20x2,6mm; Ethernet,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W5500IO
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5500IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;PCB randart
Ausgangsraster: 2,54mm
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Äußere Abmessungen: 24x20x2,6mm
Schnittstelle: SPI;Ethernet
Anzahl Pole: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC;TCP/IP
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
TX/RX Puffergröße: 32 kB
Komponenten: W5100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.