Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8
IC: Ethernet Controller; 8bit BUS,SPI; QFN48; -40÷85°C; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-W6100-Q
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W6100-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Frequenz max.: 25MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: SPI;8bit BUS
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsprotokoll: ARP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4;IPv6;ICMPv4;ICMPv6;MLDv1
TX/RX Puffergröße: 16 kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.